商品画像

JPTLP36R6AS プチ宅 Bulls(ブルズ) 11138709 JPTLP36R6AS プチ宅 Bulls(ブルズ) 11138709 JPTLP36R6AS プチ宅 Bulls(ブルズ) 11138709

プチ宅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11138709 品番 JPTLP36R6AS
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

人気商品の『宅配ボックス』 が1BOXから導入できます。機械式だから電気代0円!
ポストと同じ納まりなので宅配ボックスの設置場所に困らず見た目もスッキリ。
再配達の待ち時間なしで、いつでも受け取れて入居者様もうれしい。
誰もが納得の宅配ボックスです。
防水タイプ
ネット通販の受取可能/再配達の待ち時間なし/対面受け取り不要で女性も安心/24時間いつでも受け取り
壁付設置:壁面に直接ビス固定する簡単な工事で交換・設置ができます。
床・背面固定設置:「幅木」を用いてコンクリート床にアンカー留め設置できます。
壁埋込設置:壁面に埋込設置すれば、エントランスもすっきりとした景観に。

付属品連結用 [ナイロンリベット H200:12個/H400:20個/H60028個、ゴムワッシャー H200:12個/H400:20個 / H600:28個]、背面穴塞ぎ用[トラス小ねじM5×8:4本、 ワッシャー: 8個、 ナット:4個]、 スノコ:1枚、 連結用シール材 (防水用): 1本 仕様捺印無 材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、扉:ステンレス(SUS304) t=1.0mm 質量(kg)9.2 耐荷重(kg)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×360×317 仕上本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア 錠前プッシュボタン錠
注意
※プチ宅本体は受注生産品です。 (目安納期約1週間)
※幅木を使用して床置設置した場合、 床面のアンカー固定だけでなく、 背面または側面も必ず固定してください。
※防水構造 (IPX4) を採用しております。 完全防水ではありませんので、 暴風雨や諸条件によって荷物が濡れることがあります。
※捺印付仕様には01〜10のボックスナンバーシールが同梱されています。 それ以外のナンバーは別途制作となります。
※捺印システムは入居者の受領印を代行するものなので、 必ず1ヶ所設置してください。
※ボックス数の目安は世帯数の30%ですが、 1世帯1ボックスをお勧めしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする