新ダイワ
新ダイワの 換気/設備用品
新ダイワの 送排風機
送風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11138788
品番
EPV300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
仕様
静圧(mmAq):40/50
寸法(mm)
長さ355×幅310×高さ379
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
370/540
風量(m
3
/min)
60/70
騒音値(dB)
78/82(A)
乾燥質量(kg)
18.2