ちびクワトロスプーン0.6g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 101 ももまんじゅう 注文コード11139111 品番101 ももまんじゅう
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

<超ハイプレッシャー対応!ロールアクション系マイクロスプーン> ちびクワトロスプーンはリトリーブ時にスプーンの先端が左右にブレることなく、綺麗なロールアクションを発生します。スモールサイズのシルエットとロール主体の喰わせ系アクションにより、スレた魚を狙って釣る事ができ、ハイプレッシャー時に抜群の威力を発揮するスプーンです。細かく分かれたウェイトバリエーションにより、表層から中層までがターゲットレンジとなります。

101 ももまんじゅう レングスL(mm)22 カテゴリースプーン リングサイズ0(#) フックサイズe-hook12(#) ウエイト0.6(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする