VE08 布製タイヤチェーン スノーゴリラ ヴェスティーレ KEIKA 11139479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE08 布製タイヤチェーン スノーゴリラ ヴェスティーレ KEIKA 11139479
VE08 布製タイヤチェーン スノーゴリラ ヴェスティーレ KEIKA 11139479
VE08 布製タイヤチェーン スノーゴリラ ヴェスティーレ KEIKA 11139479
VE08 布製タイヤチェーン スノーゴリラ ヴェスティーレ KEIKA 11139479

布製タイヤチェーン スノーゴリラ ヴェスティーレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット適合タイヤサイズ195/70R14、205/65R14、185/65R15、205/60R15、185/60R16、215/45R17、215/40R18注文コード11139479品番VE08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

欧州VERIGA社の技術を元に、日本の環境に合わせて開発した日本専用プレミアムモデル!
ベストフィッティング
適合品番を細分化した事で、フィット感UP。走行中のたるみを減らしタイヤからのズレや早期破損を防止。
レリーブリブ加工
接地面に特許技術のレリーブリブ加工(表面に凹凸を持たせた編込み)繊維を採用し、生地の厚みを持たせることで雪上・氷上性能、耐久力に優れています。
サイドメッシュ
タイヤ側面に軽量メッシュ素材を使用し、風圧での膨れ上がりやズレを抑制します。
簡単・快適
タイヤに被せるだけで装着完了。凹凸がなく低振動・低騒音で快適。

用途乗用車付属品作業手袋、収納袋、取扱説明書材質化学繊維(ポリプロピレン85%以上)、ゴム入数1セット(2枚)適合タイヤサイズ195/70R14、205/65R14、185/65R15、205/60R15、185/60R16、215/45R17、215/40R18
注意
※チェーンは必ず駆動輪につけてください。
※タイヤ・ホイールの隙間(クリアランス)が2cm以上ないと装着出来ません。前輪に取り付ける場合はハンドルをいっぱいに切った状態で車体に干渉しないか確認してください。
※タイヤの空気圧を指定値に合わせてからご使用ください。
※購入後、必ずテスト装着を行ってください。
※作業は安全な場所で行ってください。坂道や路肩での着脱作業は非常に危険です。
※装着後は100m程徐行運転を行ってください。異音などが発生する場合、再度取付を行ってください。
※雪道または凍結路面のみでご使用ください。布製の為、破損及び製品寿命を著しく低下させる可能性があります。
※本製品を装着したまま長時間駐車すると、凍結により商品が路面にくっつく恐れがあり、チェーン破損の原因となる為、長時間駐車の場合は取り外してください。
※耐久性は路面の状態や運転状況によって異なります。アスファルト及びコンクリート露出路面での装着走行は極力避けてください。破損及び製品寿命を著しく低下させる可能性があります。
※高速道路等における冬用タイヤ規制時、またはチェーン規制時には通行できない場合がありますのでご注意ください。
※路面状況を問わず、必ず50km/h以下で走行してください。
※急ブレーキ・急発進・急加速・急ハンドル等の運転操作は、避けてください。製品破損及び脱落の原因になります。
※オフロードタイヤ及びブロックタイヤには装着しないで下さい。
※本製品使用後は、水洗いをし汚れ等を落としよく乾燥させた後に保管してください。製品寿命を著しく低下させる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする