ちびダートラン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ソリッドグロー 注文コード11139996 品番ソリッドグロー
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボトム攻略の定番メソッド。 <軽快なダートアクション>軽いライン操作で、誰でも簡単にキレが良く集魚力の高いダートアクションができる形状と重心設計を突き詰めました。また、ボトムを手返しよく攻めることができるよう、着底感の分かりやすいフォールスピードを両立しています。 <徹底したトラブルレス性能>ダート姿勢、フォール姿勢、ステイ姿勢をとことん検証し徹底的にトラブルを排除。突き出したフックポジションがラインを拾うトラブルを排除し、さらに水中での立ち姿勢を実現し根掛かりも回避します。

ソリッドグロー タイプシンキング レングスL(mm)38 カテゴリーミノー リングサイズフロント00/リア00の2連(#) フックサイズe-hook10(#) ウエイト2.5(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする