ちびパ二クラSR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 こぶ茶 注文コード11140355 品番こぶ茶
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

食わせ特化の小さな巨人。 <食わせに特化したシチュエーションで大活躍>ちびパ二クラは、魚の密度が濃く、遠くから寄せる必要がないシチュエーションで大活躍のクランクです。小さなボディと、控えめなアクション、スローリトリーブに対応した設計となっており、トラウトに口を使わせる絶妙な波動でアピールします。2フック仕様のため、貴重なバイトも逃しません。 <安定した飛距離>パ二クラの血を引き継いでいるため、スモールクランクながら、抜群な飛距離を実現。沖にいる活性の低い魚にも口を使わせることが可能となりました。 <25mmの小粒ボディ>オリジナルモデルを単にダウンサイズしたのではなく、アクションとシルエットを最適化を施されたのが、ちびパ二クラシリーズです。

こぶ茶 レングスL(mm)25 カテゴリークランク リングサイズ0(#) 潜行レンジ(cm)40前後 フックサイズe-hook太軸10(#) ウエイト1.4(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする