ブング0.6g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 171 ソリッドオレンジグロー 注文コード11140450 品番171 ソリッドオレンジグロー
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

<革新の縦釣りフォールベイト>エリアゲームの最終兵器とも言えるフォーリングメソッド「縦釣り」。この釣りに特化したTIMONフィールドスタッフの黒野浩二が開発に携わったルアーがこのBUNG(ブング)です。 このルアーは樹脂本体に金属製ウェイトを組み合わせた特徴的な構造になっており、「直径が大きく比重の軽い樹脂部分」と「直径が小さい金属ウェイト部分」とのバランスにより、フロントフックポジションでもリアフックポジションでも金属ウェイト側を確実に下にしてパラシュートが落ちるかの如くゆっくりと水平に近い姿勢で揺れずにフォールします。採用したマテリアルは比較的比重が小さく塗装性の良い透明のABS樹脂。そして、むき出しの金属部分の中央にはフロントフックで使用した際にフックをセンターにキープし易い浅めの溝をつけて有ります。基本的な使い方は投げてフォールさせるの繰り返し。その日の状況に応じてフォール時間を長くとったりボトムに置く時間を長くとったりしてみて下さい。また、0.4gと0.6gの2ウェイトを準備しましたので魚の反応に合わせてフォールスピードを調整して下さい。

171 ソリッドオレンジグロー サイズ【スナップ】0(#) レングスL(mm)10 カテゴリースプーン フックサイズ10(#) ウエイト0.6(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする