TIMONスプーンウォレットR Sサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オリーブ 注文コード11140626 品番オリーブ
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スプーンのシステムマチックな収納はもちろん、フックのコンディションにまで想定した設計のTIMONスプーンウォレットがデザイン、仕様ともにUPDATEして登場。スプーンを綺麗に収納する際に便利なガイドラインを追加し、スプーンとスプーンの干渉を防ぐクリアシートは厚みを増してよりルアーを傷つけずらい構造となりました。鈎の先端部のシャープさを損なうこと無く、ベストな状態を保ちながら収納する為にメッシュ構造を採用。ウォレット内側のメッシュ部分にフックを引っ掛けるシステムにより、仕切りに「刺す」のではなく、「引っ掛ける」ことで収納時におけるフックポイントの消耗を防ぎます。デザインも用途に合わせて使い分けも可能な3色をラインナップ。ウォレットを広げるときにフィンガーストラップに手を通すことでウォレットの不意な落下を防ぎます。スプーンを収納する為だけではなく、使用する状況までを想定したアイデア満載のスプーンウォレットです。 *かえし(バーブ)のあるフックを収納する場合、「返し」がメッシュに引っ掛かりメッシュの破損等に繋がる場合がございますのでご注意ください。 *フックを引っ掛けるという収納構造上、本体を閉じていても、振動や衝撃が加わることで内部でスプーンが仕切りから外れる場合がございます。お取り扱いにはご注意ください。

用途コンパクトなシルエットの中に多くのスプーンを綺麗に収納可能 オリーブ 寸法(幅W×高さH)(mm)205×105
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする