デカブング1.3g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 190 クリアマスカット 注文コード11140660 品番190 クリアマスカット
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エリアゲームに革新を起こしたフォーリングメソッド「縦釣り」に特化したBUNG/ブングの大型サイズ「DEKA BUNG/デカブング」が登場。扁平な円盤型ボディの樹脂本体に金属製ウェイトを組み合わせた構造でボディ本体とウェイトとの重量バランスと形状によりフロントフックポジションでもリアフックポジションでも金属ウェイト側を確実に下にしてゆっくりと水平に近い姿勢で揺れずにフォールします。採用したマテリアルは比較的比重が小さく塗装性の良い透明のABS樹脂。そして、むき出しの金属部分は万が一ラインが切れてトラウトが食べてしまっても影響が少なく環境負荷の小さい亜鉛を採用いたしました。形状は前後対象ですのでどちらのアイにフックを掛けて頂いてもOK。樹脂部分の中央にはフロントフックで使用した際にフックをセンターにキープし易い様にスリット(溝)が設けられています。基本的な使い方はロッド操作でのリフト&フォール。アタリはロッドティップから伝わるだけではなく、ライン変化を目で捉えてフッキングします。同ボディ径で1.0gと1.3gの2サイズ設定がありますので、状況に合わせてお使いください。

190 クリアマスカット レングスL(mm)12.5 カテゴリースプーン フックサイズ8(#) ウエイト1.3(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする