ティアロ1.9g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クレイジーパープル 注文コード11140730 品番クレイジーパープル
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

変わらないスタンダード。スローからファーストまで幅広いリトリーブキャパシティーを持ったベーシックスプーン「Tearo/ティアロ」。水掴みが良いティアドロップ型の形状と、微妙なノーズやカップのベンド角度により、大きなウォブリングでアピールします。

クレイジーパープル レングスL(mm)22 カテゴリースプーン リングサイズ1(#) フックサイズe-hook8(#) ウエイト1.9(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする