ちびティアロ1.2g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 銀狼 注文コード11141141 品番銀狼
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

<定番ティアロのシルエットをコンパクトにダウンサイジング!!> あのティアロをさらにダウンサイジングしたのがちびティアロです。魚のサイズや釣り場の状況により、「シルエットは小さいが食わせのキッカケを作り出すためのアピール力は落としたくない」そんな時に重宝します。オリジナル譲りの大きなウォブリングアクションをそのままに、細分化されたウェイトバリエーションにより、表層からボトムまで幅広いレンジの攻略が可能です。

銀狼 レングスL(mm)19.4 カテゴリースプーン リングサイズ0(#) フックサイズe-hook12(#) ウエイト1.2(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする