衝撃加速度タイマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機種3G 注文コード11141500 品番GS-100-3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は機種4種類から選べます 他の種類を見る

3軸 (X・Y・Z)の加速度センサを搭載した高精度な衝撃タイマーです。
3G・5G・10G・15G(閾値)の4タイプがあります。
液晶画面に衝撃回数と時間経過が表示できます。
規定(閾値)値を超えた回数と時間経過を100回まで記録できます。
ファンクションスイッチで記録開始や時間経過の確認ができます。
ボタン電池(CR2032)で、約30日間動作します。
メモリがフル(MAX)になっても、電池を抜いて再挿入すれば再スタートできます。

用途果樹野菜、食品、飲料品、自動車部品、医薬医療品、美術品、楽器製品等の運搬 仕様●加速度センサ:静的加速度センサ20G(±10%)●放射妨害:RTCA D0160G Section21 Category H 準拠●選択スイッチ:記録開始・記録内容確認 電源(個)ボタン電池(CR2032)×1 動作表示液晶表示 記憶容量100データ 電池寿命約30日間 機種3G 応答周波数(Hz)0-100 測定分解能(G)0.1 サンプリング周期(ms)0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする