NSP型枠(45mm)平パネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11141588 品番8214984
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は関連資料・内容量など218種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。
持ち運びもラクで、しかも安全。
連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。
特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。

用途直線部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)455 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)800
関連資料:(0.12MB)(0.75MB)(1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルとの併用は出来ません。
※NSP鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
※新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
※施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
※脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする