aiwa tab WS12H Win11Home 2in1タブレットPC

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11141701 品番JA4-TBW1201-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

大画面12.6inc 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Home 2 in 1タブレットPC。
CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。
ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。
有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。
また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。
無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。
付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで、外出先でのビジネスユースに最適なほか、動画視聴といったエンタメも楽しめます。
パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。

サイズ(inch)12.6インチ OSWindows11 Home 64bit | Windows11 Pro 64bit 容量(GB)28GB(M.2 PCIe SSD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする