1Y04-14-302 オイルフィルター Roadpartner(マツダ) 11141907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフィルター

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11141907 品番1Y04-14-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

フィルターのろ紙には、ダスト(不純物)の捕捉能力が高く、 ダスト付着時のフィルター抵抗が小さいろ材を採用し、純正品と同等の性能と長寿命を実現しています。

メーカースズキ 主な使用車種ワゴンR 長さ(mm)65 直径(Φmm)65 ねじ径UNF3/4-16 適合車種ワゴンR・アルト・ジムニー・キャロル・ラピュタ・モコ・ピノ パーツNo.16510-81403 他社参考品番(タクティー)V9111-0105 他社参考品番(TOYO)TO-9276 他社参考品番(NITTO)4SF-102 他社参考品番(MICRO)T501 他社参考品番(ユニオン)C-631M 他社参考品番(ピットワーク)AY100-KE002 他社参考品番(エクセル)RO-1102 当社参考品番(モノタロウ)9600674【SZO-10】
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11141891
2012-07-17
用途:
オイル交換時に。
その他業種

良くわからないのが正直なとこ。

対象商品:
11141916
2012-01-08
用途:
自分でオイル、フィルター交換しているのですが。

こちらの商品が取り扱い不可との事で

注文コード 09600674
品番 SZO-10

注文コード 37569402

などを以前、注文したのですがネジピッチ?が合わず装着できませんでした。
何が違うのでしょうか?
ちなみに車はミラです。
このフィルターと確実に合うフィルターを探しております。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
1Y05-14-302と09600674及び37569402は同じネジサイズの商品で「3/4-16UNF」となっております。
お手数ではございますが、車検証情報から一度適合商品をお調べさせて頂きたいので、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品:
11141916
2011-07-31
用途:
フィルター交換

日本製のフィルターで安いの、とういうとここが安いです。

対象商品:
11141882
2010-12-07
用途:
バイク整備

これ、ハーレーに使えるんですよね。

MonotaROからの回答

こちらの商品は4輪車用に製作されております商品ですので、2輪車への使用はお勧めできません。

対象商品:
11141882
2010-05-13
用途:
バイク整備

以前は、ACDelcoの90915−20003を使っていましたが、取り扱い終了になってしまいましたのでこちらを購入しました。またACDelcoのものを取り扱ってほしいのですが。。。どうにかなりませんか?

対象商品:
11142031
2009-09-07
用途:
●適合車種: ライフ・アクティ・バモス・ギャラン・RX-7・デミオ でなく
       キャラバン・アトラス QD32 TD27だと思うのですが
建設業・工事業

適合すれば買う

MonotaROからの回答

お問い合わせの車種、エンジン型式は年式にもよりますが適合致します。部品検索については今後の課題として取り組んでおります。適合の確認はお問い合わせ窓口にて対応させて頂きますのでよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする