用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止、花粉症対策としても。
材質【表材】スパンボンド式ポリプロピレン不織布【フィルター】ニードルパンチ式アクリル及びポリプロピレン不織布【口元材】スパンボンド式ポリプロピレン及びポリエチレン不織布【耳掛けゴム】ナイロン、ポリウレタン【ノーズクランプ】ポリエチレン樹脂【カップキーパー】ポリプロピレン樹脂【曇り止めフィルム】サーマルボンド式ポリプロピレン不織布、ポリエチレンラミネート
色ホワイト
入数(枚)50000
規格JIS T 9001一般用マスク規格適合(BFE99%、PFE99%、VFE99%、花粉99%)
寸法(幅W×高さH)(mm)マスク:約145×約90(小さめサイズ)
生産国日本(部材も日本調達の純国産品)