曜日別特売
JM011C FITCUT Premium 純国産高品質マスク FITCUT 11142121

JM011C FITCUT Premium 純国産高品質マスク FITCUT 11142121
JM011C FITCUT Premium 純国産高品質マスク FITCUT 11142121
JM011C FITCUT Premium 純国産高品質マスク FITCUT 11142121
JM011C FITCUT Premium 純国産高品質マスク FITCUT 11142121
JM011C FITCUT Premium 純国産高品質マスク FITCUT 11142121

FITCUT Premium 純国産高品質マスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1ケース(30箱×900枚)注文コード11142121品番JM011C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
用途
清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止、花粉症対策としても。
材質【表材】スパンボンド式ポリプロピレン不織布【フィルター】ニードルパンチ式アクリル及びポリプロピレン不織布【口元材】スパンボンド式ポリプロピレン及びポリエチレン不織布【耳掛けゴム】ナイロン、ポリウレタン【ノーズクランプ】ポリエチレン樹脂【カップキーパー】ポリプロピレン樹脂【曇り止めフィルム】サーマルボンド式ポリプロピレン不織布、ポリエチレンラミネートホワイト入数(枚)27000規格JIS T 9001一般用マスク規格適合(BFE99%、PFE99%、VFE99%、花粉99%)寸法(幅W×高さH)(mm)マスク:約175×約90(ふつうサイズ)生産国日本(部材も日本調達の純国産品)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い切り商品です。洗濯や再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※湿気のない清潔な所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする