用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止、花粉症対策としても。
材質【表材】スパンボンド式ポリプロピレン不織布【フィルター1】メルトブローン式ポリプロピレン不織布【フィルター2】メルトブローン式ポリプロピレン不織布【口元材】サーマルボンド式ポリプロピレン不織布【耳掛けゴム】ポリウレタン、ポリエステル【ノーズクランプ】ポリエチレン樹脂
色ホワイト
入数(枚)280000
規格JIS T 9001一般用マスク規格適合(BFE99%、PFE99%、VFE99%、花粉99%)
寸法(幅W×高さH)(mm)マスク:約175×約90(ふつうサイズ)
生産国日本(部材も日本調達の純国産品)