本体正面
MAGNUM
MAGNUMの PCアクセサリー
MAGNUMの PCバッグ/キャリングバッグ
MAGNUMの キャリングバッグ
2室式2WAYビジネスバッグ-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11142200
品番
26547-01
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
寸法(cm)
高さ:32×横:45×マチ幅:12
仕様
●B4ファイル収納可能●2室式●PC収納可能●キャリーオン可能●本体正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット(内部/小物ポケット、ペン差し、カブセポケット)●本体背面:キャリーバー通し●本体前室内部:多用途ポケット●本体後室内部:緩衝材入りポケット●底板●肩当て付ショルダーベルト●ゴム足
材質
本体:1680Dポリエステル裏PVC加工、内装:ポリエステルPU
色
クロ
質量(g)
1240