コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ポールライト
ポール灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11144781
品番
AU55593
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
その他
34VA(100V)
材質
【灯具】アルミダイカスト・シルバー色塗装【パネル】アクリル・透明消し
幅(mm)
130
奥行(mm)
970
消費電力(W)
20.6
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1260
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可