仕様調色範囲:2700K〜6500K
その他39VA(100V)
材質【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・黒色塗装【飾】ガラス・透明
幅(mm)664
質量(kg)3.2
高さ(mm)133
消費電力(W)38.3
構造虫などの入りにくい構造
対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)
時間光束維持:40000時間
ランプLED
器具・セットセット品
色温度(K)2700〜6500
点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光束(Lm)4570
演色指数(Ra)93
調光の可否○
適用畳数10
調光範囲約1〜100%、LED保安灯5段階調光
調色の可否○