コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
【本体】鋼・ホワイトブロンズメッキヘアライン【セード】ガラス・透明
注文コード
11147547
品番
AP55547
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード・キャブタイヤコードΦ6
その他
4VA(100V)
材質
【本体】鋼・ホワイトブロンズメッキヘアライン【セード】ガラス・透明
幅(mm)
180
全長(mm)
1300〜600
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
310
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
2.1
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
光束(Lm)
345
演色指数(Ra)
80
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可