コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
185
材質
【セード】ガラス・透明消し【飾】アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット
注文コード
11147635
品番
AP55538
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード・キャブタイヤコードΦ4
その他
11VA(100V)
材質
【セード】ガラス・透明消し【飾】アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット
幅(mm)
210
全長(mm)
1300〜600
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
130
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
5.8
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光束(Lm)
185
演色指数(Ra)
93
注意
※手作り品のためガラスには個体差があります
※調光器併用不可