コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
79
注文コード
11147678
品番
AP55572
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード・キャブタイヤコードΦ4
その他
5VA(100V)
材質
【本体】アルミ・マットブラック塗装【グローブ】シリコン・乳白色
幅(mm)
80
全長(mm)
1300〜600
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
79
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
3.5
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光束(Lm)
405
演色指数(Ra)
93
注意
※調光器併用不可