ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.4 高さ(mm)147 注文コード11147757 品番AP55564
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は質量・高さなど23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4 その他5VA(100V) 材質【セード】樹脂・乳白色消し 幅(mm)180 全長(mm)1300〜600 質量(kg)0.4 高さ(mm)147 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)3.5 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)3500 光束(Lm)450 演色指数(Ra)93
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする