ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)1 高さ(mm)249 注文コード11147791 品番AP55534
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は質量・高さなど19種類から選べます 他の種類を見る
その他4VA(100V) 材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン 幅(mm)115 全長(mm)1300〜600 質量(kg)1 高さ(mm)249 消費電力(W)2.1 ランプLEDフィラメント電球2.0W 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光束(Lm)235 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする