ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)1.3 高さ(mm)186 注文コード11147879 品番AP55577
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は質量・高さなど23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6 その他14VA(100V) 材質【セード】鋼・マットブラック塗装 幅(mm)350 全長(mm)1300〜600 質量(kg)1.3 高さ(mm)186 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)6.5 対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016 ) ランプLED電球60形相当 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)705 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする