コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
186
注文コード
11147888
品番
AP55576
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード・キャブタイヤコードΦ6
その他
14VA(100V)
材質
【セード】鋼・マットブラック塗装
幅(mm)
350
全長(mm)
1300〜600
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
186
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
6.5
対応
別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016 )
ランプ
LED電球60形相当
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
705
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可