ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11148019 品番 AP55514
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4 その他5VA(100V) 材質【セード】磁器【飾】タモ・黒色塗装 幅(mm)182 全長(mm)1300〜600 質量(kg)0.7 高さ(mm)283 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)3.5 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)3500 光束(Lm)400 演色指数(Ra)93
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする