コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
340
材質
【セード】磁器【飾】タモ
注文コード
11148071
品番
AP55509
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
光束・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード・キャブタイヤコードΦ4
その他
5VA(100V)
材質
【セード】磁器【飾】タモ
幅(mm)
182
全長(mm)
1300〜600
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
283
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
3.5
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
340
演色指数(Ra)
93
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可