コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11148098
品番
AP55529
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
適合調光器別売
その他
12VA(100V)
材質
【セード】鋼・コッパー色メッキ
幅(mm)
43
全長(mm)
1300〜600
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
300
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
7.6
時間
光束維持:40000時間
コード径(Φmm)
コード・キャブタイヤコード:4
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
290
演色指数(Ra)
93