ペンダント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.7 高さ(mm)300 注文コード11148159 品番AP55523
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は質量・高さなど23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4 その他11VA(100V) 材質【セード】鋼・マットブラック塗装 幅(mm)43 全長(mm)1300〜600 質量(kg)0.7 高さ(mm)300 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)5.8 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 光束(Lm)290 演色指数(Ra)93
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする