曜日別特売
AL93384 テープライト コイズミ(小泉成器) 11148466

テープライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)2700
全長(mm)6091
消費電力(W)72
内容量1台注文コード11148466品番AL93384
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥82,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5全長(mm)6091質量(kg)0.51高さ(mm)9タイプ屋内専用消費電力(W)72定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)6060演色指数(Ra)93
注意
※消費電力はDC24V入力時の値です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする