コイズミ(小泉成器)
テープライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
2700
5000
4000
3500
3000
2700
全長(mm)
4039
5065
3078
6091
7031
8057
1046
2072
4039
9083
10109
消費電力(W)
48
60
36
72
84
96
12
24
48
108
120
全50種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11148676
品番
AL93386
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
その他
【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)
幅(mm)
18
寸法(mm)
カット可能:85.5
全長(mm)
4039
質量(kg)
0.34
高さ(mm)
9
タイプ
屋内専用
消費電力(W)
48
定格電圧(V)
DC24
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
4040
演色指数(Ra)
93
注意
※消費電力はDC24V入力時の値です