ガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【セード】アクリル・透明 注文コード11149270 品番AU55796
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様別梱包2ヶ口 材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【セード】アクリル・透明 幅(mm)130 質量(kg)1.1 消費電力(W)4.3 ランプLED小形電球40形相当 色温度2700K 埋め込み深さ(mm)300 ランプ寿命40,000時間 容量(VA)8(100V) 光束(Lm)40 地上高さ(mm)700 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可
※別途キャブタイヤケーブルが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする