コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の バルコニーまわり
コイズミ(小泉成器)の ガーデンライト
コイズミ(小泉成器)の ライト本体
ガーデンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
【本体】アルミ・サテンブラック塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装
消費電力(W)
6
注文コード
11149376
品番
AU55770
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・消費電力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体】アルミ・サテンブラック塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装
幅(mm)
60
質量(kg)
3
奥行(mm)
100
消費電力(W)
6
ランプ
LED×2
色温度
2700K
埋め込み深さ(mm)
300
寿命
光束維持時間:40000時間
容量(VA)
10(100V)
光束(Lm)
525
地上高さ(mm)
700
演色指数(Ra)
93
注意
※調光器併用不可
※別途キャブタイヤケーブルが必要です
※地上配線からの送り配線不可