コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の バルコニーまわり
コイズミ(小泉成器)の ガーデンライト
コイズミ(小泉成器)の ライト本体
ガーデンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【セード】アクリル・乳白色
注文コード
11149516
品番
AU55790
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
別梱包2ヶ口
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【セード】アクリル・乳白色
幅(mm)
60
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
4.3
ランプ
LED小形電球40形相当
色温度
2700K
埋め込み深さ(mm)
300
ランプ寿命
40,000時間
容量(VA)
8(100V)
光束(Lm)
35
地上高さ(mm)
700
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
※別途キャブタイヤケーブルが必要です