コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風シーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11150286
品番
AH56117
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
適合調光器別売
その他
45VA(100V)
材質
【枠】白木【セード】プラスチック和紙入
幅(mm)
800
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
218
消費電力(W)
44
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
点灯方式
(順序)壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
光束(Lm)
5280
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1〜100%、LED保安灯5段階調光
注意
※埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可