3/22より値下げ!現場を応援

和風シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11150347 品番 AH56163
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別) 値下げ
41,980
仕様調色範囲:2700K〜6500K その他45VA(100V) 材質【セード】強化和紙 幅(mm)605 質量(kg)2.3 高さ(mm)119 消費電力(W)43.1 構造虫などの入りにくい構造 対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E) 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700〜6500 点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 光束(Lm)4185 演色指数(Ra)93 調光範囲約1〜100%、LED保安灯5段階調光
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする