コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風シーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
28.4
光束(Lm)
2820
注文コード
11150365
品番
AH56201
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
その他
29VA(100V)
材質
【枠】白木【セード】強化和紙
幅(mm)
556
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
138
消費電力(W)
28.4
対応
別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
点灯方式
(順序)壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
光束(Lm)
2820
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1〜100%、LED保安灯5段階調光