仕様調色範囲:2700K〜5000K
その他34VA(100V)
材質【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄
幅(mm)560
質量(kg)1.9
高さ(mm)134
消費電力(W)33
対応別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700〜5000
点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光束(Lm)3755
演色指数(Ra)93
調光範囲約1〜100%、LED保安灯5段階調光