仕様調色範囲:2700K~5000Kその他45VA(100V)材質【枠】白木【セード】再生アクリル樹脂・乳白色幅(mm)556質量(kg)2.5高さ(mm)133消費電力(W)44.3対応別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯光束(Lm)5545演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光