3/22より値下げ!現場を応援
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.7
注文コード
11150968
品番
AP55585
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
その他
6VA(100V)
材質
【本体】鋼・マットブラック塗装【セード】因州和紙
幅(mm)
400
全長(mm)
1300〜600
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
235
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
5
コード径(Φmm)
コード・キャブタイヤコード:6
ランプ
LEDランプLDF5
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
315
演色指数(Ra)
93
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
※傾斜天井使用不可