コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.6
注文コード
11150986
品番
AP55583
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
その他
6VA(100V)
材質
【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【セード】シルク
幅(mm)
250
全長(mm)
1300〜550
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
220
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
5
コード径(Φmm)
コード・キャブタイヤコード:6
ランプ
LEDランプLDF5
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
455
演色指数(Ra)
93
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
※傾斜天井使用不可