3/22より値下げ!現場を応援

和風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.6 注文コード11150995 品番AP55582
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別) 値下げ
62,980
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用) その他6VA(100V) 材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【セード】シルク 幅(mm)250 全長(mm)1300〜550 質量(kg)0.6 高さ(mm)220 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)5 コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:6 ランプLEDランプLDF5 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)455 演色指数(Ra)93
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
※傾斜天井使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする