小型シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)2.1 光束(Lm)330 注文コード11151020 品番AH55942
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は消費電力・光束など19種類から選べます 他の種類を見る
その他4VA(100V) 材質【本体】アルミ・しんちゅう古美色メッキヘアライン 幅(mm)95 質量(kg)0.4 高さ(mm)196 消費電力(W)2.1 ランプLEDフィラメント電球2.0W 色温度2700K ランプ寿命20000時間 光束(Lm)330 演色指数(Ra)83 天井近接限度(cm)(壁付時)10
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする