コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2.1
光束(Lm)
330
注文コード
11151029
品番
AH55941
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
4VA(100V)
材質
【本体】アルミ・マットブラック塗装
幅(mm)
95
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
196
消費電力(W)
2.1
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度
2700K
ランプ寿命
20000時間
光束(Lm)
330
演色指数(Ra)
83
天井近接限度(cm)
(壁付時)10
注意
※調光器併用不可