コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
光束(Lm)
800
注文コード
11151047
品番
AH56013
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
14VA(100V)
材質
【本体】鋼・マットブラック塗装
幅(mm)
115
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
138
消費電力(W)
6.5
ランプ
LED電球60形相当
色温度
5000K
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
800
演色指数(Ra)
80
天井近接限度(cm)
(壁付時)10
注意
※調光器併用不可