曜日別特売
AH56010 小型シーリング コイズミ(小泉成器) 11151081

小型シーリング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台消費電力(W)6.5光束(Lm)800注文コード11151081品番AH56010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
その他14VA(100V)材質【本体】鋼・マットファインホワイト塗装幅(mm)115質量(kg)0.2高さ(mm)138消費電力(W)6.5ランプLED電球60形相当色温度5000Kランプ寿命40000時間光束(Lm)800演色指数(Ra)80天井近接限度(cm)(壁付時)10
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする