コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
485
演色指数(Ra)
90
材質
【枠】プラスチック・ブラック塗装【セード】アクリル・乳白色消し
注文コード
11151126
品番
AH55935
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
光束・演色指数・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
8VA(100V)
材質
【枠】プラスチック・ブラック塗装【セード】アクリル・乳白色消し
幅(mm)
135
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
17
消費電力(W)
4.5
時間
光束維持:40000
ランプ
LED
色温度
2700K
光束(Lm)
485
演色指数(Ra)
90
照射面近接限度(cm)
10
注意
※調光器併用不可
※電源用穴はΦ20〜Φ22mm開けてください